メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の サポーター・テーピング
コーワ(KOWA)の サポーター
コーワ(KOWA)の 腰用 サポーター
バンテリンサポーター 腰椎コルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
ウエスト(cm)
95〜115
色
ブルーグレー
注文コード
28703038
品番
23119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ウエスト・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。
用途
腰椎コルセット。
トラスコ品番
207-6251
材質
本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール
色
ブルーグレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
95〜115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28703038
23119
65567750
-
バンテリンコーワサポーター
コーワ(KOWA)
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました