メイン画像

23121 バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA) 28703047 23121 バンテリンサポーター 腰椎コルセット コーワ(KOWA) 28703047

バンテリンサポーター 腰椎コルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28703047 品番 23121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。

用途腰椎コルセット。 トラスコ品番223-6478 材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール パステルピンク サイズM ウエスト(cm)65〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする