※マルチポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
長袖ブルゾン E043
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28703064
品番
E043
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
キングブルー
サイズ
5L
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
マルチポケット、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
135
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080