メイン画像
ミエローブ
ミエローブの 耐油手袋
ミエローブの 塩化ビニール 耐油手袋
ミエローブの 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ 塩化ビニール手袋 耐油アップ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28703099
品番
No.401
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
従来品の3倍の耐油性があり、魚油やマシン油などに対しても使えます。
すべり止め部分にポリウレタンを施し、さらに耐油性をアップさせています。
用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。
トラスコ品番
228-3341
材質
ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、綿
厚さ(mm)
1
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
23
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合していない