メイン画像

特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28703117 品番SR70A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。

付属品ベルトクリップ 適合中継器:EXR100A トラスコ品番207-9150 幅(mm)57.8 レッド 高さ(mm)88 奥行(mm)16.5 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1〜0.2、郊外通話:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28703117 SR70A-R 46513277 SR70A(Red) 特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 1台 9,498
欠品中
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする