代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100冊)
注文コード
28703187
品番
021N BL(100)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番
197-0621
材質
表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン
色
ブルー
規格
A4-S
背幅(mm)
18
穴数
2穴
縦(mm)
307
横(mm)
230
穴間隔(mm)
80