メイン画像

フォース1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28703266 品番PU-816AB BK
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

50%の軽い力でらくらく穴あけができます。

トラスコ品番195-6971 ブラック 穴径(Φmm)6mm 奥行(mm)穴:12 穴数2穴 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする