代表画像

フラットホッチキス ピタヒット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28703300 品番 ST-010X WH
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

奥行きナビで美しく効率的にとじれます。
奥行きナビ付なので一定の奥行でとじられます。
最初の1本がムダにならないムダなし装てん機構です。

トラスコ品番196-9552 幅(mm)25 ホワイト 高さ(mm)48 奥行(mm)96、とじ:3〜20の7段階(最大) 1連接着本数100本 綴じ枚数約20 使用針No.10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする