代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の ステープラー/パンチ
PLUS(プラス)[文具]の ホッチキス
フラットホッチキス ピタヒット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28703309
品番
ST-010X GR
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
奥行きナビで美しく効率的にとじれます。
奥行きナビ付なので一定の奥行でとじられます。
最初の1本がムダにならないムダなし装てん機構です。
トラスコ品番
195-6962
幅(mm)
25
色
グリーン
高さ(mm)
48
奥行(mm)
96、とじ:3〜20の7段階(最大)
1連接着本数
100本
綴じ枚数
約20
使用針
No.10
繰り返し・詰め替え
対応