代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の はさみ/ペーパーカッター
PLUS(プラス)[文具]の はさみ
ハサミ フィットカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
28703327
品番
SC-165S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
切れ味シャープでオフィスの定番です。
トラスコ品番
197-1118
材質
刃:ハイカーボンステンレス、グリップ:ABS樹脂・TPE
全長(mm)
176
刃長(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応