代表画像

フラットファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30冊) 注文コード28703336 品番NO.021NW GY(30)
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

収容枚数300枚のフラットファイルです。

トラスコ品番197-0652 材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン グレー 規格A4-S 背幅(mm)28 穴数2穴 縦(mm)307 横(mm)230 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする