メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の カッター
PLUS(プラス)[文具]の カッターナイフ
カッターナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28703370
品番
CU-103 NV
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。
トラスコ品番
195-8117
材質
本体:ABS樹脂、スライダ:POM
色
ネイビー
タイプ
オートロック式
刃幅
9.2mm
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
CU-201、CU-203