代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
フラットファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
28703440
品番
NO.002N10YL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。
トラスコ品番
196-6015
材質
表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン
色
イエロー
規格
A3-E
収納枚数
180
背幅(mm)
18
穴数
2穴
縦(mm)
307
横(mm)
230
穴間隔(mm)
80