メイン画像

フラットファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 28703458 品番 NO.052N10PK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。

トラスコ品番195-9735 材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン ピンク 規格B6-E 収納枚数180 背幅(mm)18 穴数2穴 縦(mm)138 横(mm)197 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする