メイン画像

PPハンガーフォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード28703467 品番PHF-A4BL(10)
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キャビネットにすっきりとおさまるフォルダーです。
見出しはスライドして移動できます。

トラスコ品番197-2743 材質ポリプロピレン 長さ(mm)バー:344 ブルー 高さ(mm)見出し:15 規格A4 外形寸法縦240×横311mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする