メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
個別フォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28703476
品番
FL-061IF(10) PK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番
196-7597
材質
ファイルカード紙
色
ピンク
規格
A4-E
外形寸法
縦240×横311mm
坪量(g/m
2
)
360