メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
個別フォルダー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
規格
B4-E
色
ブルー
注文コード
28703494
品番
FL-068IFBL(10)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
規格・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番
196-6048
材質
ファイルカード紙
色
ブルー
規格
B4-E
外形寸法
縦272×横378mm
坪量(g/m
2
)
360