メイン画像

個別フォルダーラテラル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード28703510 品番FL-061RIFBL(10)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ラテラルファイリングに適した横見出しタイプです。

仕様見出し部分:15mm トラスコ品番196-1237 材質ファイルカード紙 ブルー 規格A4-E(横見出し) 外形寸法縦240×横311mm 坪量(g/m2)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする