メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の テープのり
テープのり スピンエコ交換テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28703546
品番
TG-611BC BL(10)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お買得な22m長尺タイプです。
スピンエコハニカムのテープも使えます。
トラスコ品番
195-8530
色
ブルー
テープ長さ(m)
22
寸法(mm×m)
テープ:幅8.4×長22
繰り返し・詰め替え
対応