メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ノート・メモ
PLUS(プラス)[文具]の ノート
PLUS(プラス)[文具]の 綴じノート
ノートブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
28703555
品番
NO-204GS(10)
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリエイティブで自由な筆記に適した方眼罫です。
トラスコ品番
196-9250
規格
A4
縦(mm)
297
横(mm)
210
罫
5mm方眼
坪量(g/m
2
)
中紙:90
紙厚(μm)
中紙:112
中紙
40枚