メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
間伐材個別フォルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28703686
品番
FL-061KIF GR(10)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
国産間伐材パルプと古紙パルプを使用した個別フォルダーです。
仕様
見出し部分:15mm
トラスコ品番
197-0897
材質
ファイルカード紙
色
グリーン
規格
A4-E
外形寸法
縦240×横311mm
坪量(g/m
2
)
350