代表画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
PLUS(プラス)[文具]の ダンボール箱
ワンタッチストッカーC1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
28703704
品番
DN-131(10)
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
底面はワンタッチ組立式です。
材質
ダンボール
形状
その他
内寸奥行(mm)
400
内寸幅(mm)
330
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
400×330×300
内寸高さ(mm)
300
仕様
書類保存箱、業務用パック、C型(差込フタ付)、最大4段まで積み重ね可能
トラスコ品番
196-9332
質量(kg)
6.9
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×340×320
耐荷重(kg)
約20
入数(個)
10
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
410