代表画像

PPフラットF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード28703756 品番No.121P GY(10)
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なPP製フラットファイルです。
水や汚れに強いです。

トラスコ品番196-1387 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.5 グレー 規格A4-S 背幅(mm)18 穴数2穴 縦(mm)307 横(mm)230 穴間隔(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする