メイン画像

PMS-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター 28703808 PMS-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター 28703808 PMS-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター 28703808 PMS-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター 28703808 PMS-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター 28703808

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28703808 品番 PMS-150APU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)3000 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94 取付高(mm)198 用途重量台車 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番195-0680 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン 質量(g)2400 タイプ自在式 車輪幅(mm)38 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)87〜94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 取付座B(mm)120
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする