車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)4000
取付座(mm)144×144
取付ピッチ(mm)105〜120
取付高(mm)250
用途重量台車
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番195-0681
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
質量(g)3625
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
軸径d(Φmm)20
取付ピッチY(mm)105〜120
取付穴径P(mm)11.5
取付座A(mm)144
取付座B(mm)144