車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)1800
取付座(mm)115×115
取付ピッチ(mm)80
取付高(mm)144
用途重量台車
仕様ラジアルボールベアリング入、プレート式
トラスコ品番195-0682
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
質量(g)930
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)115
車輪径D(Φmm)100
車軸径d(mm)12
取付座B(mm)115