メイン画像

PMR-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター 28703844 PMR-150APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター 28703844

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28703844 品番 PMR-150APU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)3000 取付座(mm)137×137 取付ピッチ(mm)100〜112 取付高(mm)198 用途重量台車 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番195-0684 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン 質量(g)1900 タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)56〜50 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)150 車軸径d(mm)12 取付座B(mm)137
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする