車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)250
取付座(mm)137×137
取付ピッチ(mm)100
取付高(mm)177
用途重量台車
仕様ラジアルボールベアリング入、プレート式
トラスコ品番195-0693
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
質量(g)1850
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)35
許容荷重(daN[kgf])250[255]
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
車軸径d(mm)12
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)137