メイン画像

MX112-25-PC1 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA 28704079 MX112-25-PC1 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA 28704079 MX112-25-PC1 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA 28704079 MX112-25-PC1 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA 28704079

薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 28704079 品番 MX112-25-PC1
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。

用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番195-6536 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×25 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8〜2.0)・鉄板(0.8〜1.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする