メイン画像
千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
高圧継手用パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ファイバー
適合サイズ
W22-14
注文コード
28704176
品番
P-F
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途
高圧継手用。
付属品
なし
トラスコ品番
217-1940
材質
ファイバー
厚さ(mm)
2
接続部のサイズ
W22山14
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
21.6
外径(Φmm)
17.8
適合サイズ
W22-14
使用流体
O2・N2・Ar・Air・CO2など