メイン画像
千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
高圧継手用リンパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ナイロン
適合サイズ
W21-14
注文コード
28704210
品番
RP-NHE
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途
高圧継手用。
付属品
なし
トラスコ品番
217-1928
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2.7
接続部のサイズ
Φ21山14
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
内径(Φmm)
11.5
最高使用圧力(MPa)
24.6
外径(Φmm)
18.5
適合サイズ
W21-14
使用流体
He