メイン画像
LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の 水道・空調配管用工具
LENOX(レノックス)の バンドソー/パイプソー
LENOX(レノックス)の バンドソー/パイプソー替刃
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
3750
山数
6/10
注文コード
28704255
品番
B50986BSB3750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途
一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に
トラスコ品番
206-3477
適合機種
ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB
材質
M42コバルトハイス
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3750
山数
6/10