メイン画像
Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
再使用可能耳せん アルファ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
28705400
品番
6430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途
騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
トラスコ品番
206-6701
材質
耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズ
フリー
コード
無
NRR値
27(dB)