RS100-2-OL 椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン 28705768

代表画像

椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チェーンNo.100
内容量1個注文コード28705768品番RS100-2-OL
参考基準価格(税別)¥3,261販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。

用途動力伝達用トラスコ品番207-3115材質スチール列数2適合チェーンNo.100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする