69 長袖ブルゾン 69 Asahicho(旭蝶繊維) 28706065 69 長袖ブルゾン 69 Asahicho(旭蝶繊維) 28706065

長袖ブルゾン 69

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28706065 品番 69
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
アースミント サイズM 機能帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様3本ステッチ、補強ステッチ、ノーフォーク、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、脇シャーリング、マルチポケット、袖ペン差し付 種別長袖ブルゾン 材質金属ファスナー、金属ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする