Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック) 72
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28706214
品番
72
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
95
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
95
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78