メイン画像

PCPAPA2Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706644 PCPAPA2Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706644 PCPAPA2Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706644

プラカードポールBタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28706644 品番 PCPAPA2Y
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブルです。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

トラスコ品番215-9212 材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板(3mm) シルバー 規格A2 全高(mm)1255〜1900 寸法(縦×横)(mm)板面外寸:445×614 外寸法・高さ(mm)1900 外寸法・奥行(mm)19 パネルサイズ:A2横 外寸法・間口(mm)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする