メイン画像

PCPAPA3Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706660 PCPAPA3Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706660 PCPAPA3Y プラカードポールBタイプ TOKISEI 28706660

プラカードポールBタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28706660 品番 PCPAPA3Y
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブルです。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

トラスコ品番215-7656 材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板(3mm) シルバー 規格A3 全高(mm)1132〜1800 寸法(縦×横)(mm)板面外寸:332×440 外寸法・高さ(mm)1800 外寸法・奥行(mm)19 パネルサイズ:A3横 外寸法・間口(mm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする