曜日別特売
EV18-8RB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706888

メイン画像

EV18-8RB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706888
EV18-8RB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド 28706888

ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(25個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0注文コード28706888品番EV18-8RB-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。

用途電線の接続に。トラスコ品番249-9499材質端子:銅、絶縁体:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9全長(mm)23.1定格電圧(V)600外径(Φmm)7.9電線抱合範囲AWG(#)22~18内寸(mm)3.8取付ねじM4最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする