メイン画像
ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5~5.5
注文コード
28706967
品番
EV10-8FB-Q
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9474
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
形状
先開
全長(mm)
26.4
色
黄
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
9.4
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
内寸(mm)
5.72
取付ねじ
M4
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
125
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.5~5.5
スタッド径(Φmm)
なし
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表