曜日別特売
EV14-6FB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド 28706994

メイン画像

EV14-6FB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド 28706994
EV14-6FB-Q ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド 28706994

ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(25個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5注文コード28706994品番EV14-6FB-Q
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

用途電線の接続に。トラスコ品番250-2881材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9形状先開全長(mm)21.3定格電圧(V)600外径(Φmm)7.1電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)4.3取付ねじM3JIS規格なし最高使用温度(℃)125電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする