曜日別特売
KB9L54J 充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器 空研 28707098

メイン画像

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28707098品番KB9L54J
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KW-E190pro用電池パックです。

用途
KW-E190pro本体に装着。
トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする