メイン画像
積水成型工業
積水成型工業の 内装資材
積水成型工業の カーペット・フロア
積水成型工業の 畳
フロア畳 「抗菌タイプ」
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
28707500
品番
FLRMSCLPK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。
水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。
用途
休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に
トラスコ品番
240-9201
セット内容
ジョイントシート
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
830
幅(mm)
830
厚さ(mm)
15
色
ピンク
注意
※敷き込み使用不可