メイン画像
PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 工作機械/木工旋盤
PROXXON(プロクソン)の 旋盤
木工旋盤”ミニウッドレース”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
249-7056
注文コード
28708105
品番
28146
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途
消耗品の交換用に。
トラスコ品番
249-7056
適合機種
28140
形状
シャフトあり
幅(mm)
33
高さ(mm)
30
品名
回転センターアタッチメント凸セット
奥行(mm)
33
刃先径(Φmm)
30