メイン画像
PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 切断/曲げ
PROXXON(プロクソン)の 丸ノコ
”スライドソウSS630”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28708130
品番
24950
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途
木材の直線切り、斜め切り用に。
付属品
平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2
トラスコ品番
249-6998
電源(V)
100
消費電力(W)
200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
200
チップソー寸法(mm)
適合外径:50〜85、適合穴径:10