メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28708367
品番
ETF-125UR-35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
35×60
取付高(mm)
154
用途
厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様
パイプ差し込み式
トラスコ品番
230-3741
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
質量(g)
660
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.43MB)