メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28708376
品番
ETF-125URS-35P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
35×60
取付高(mm)
154
材質(車輪)
ナイロンホイール、ウレタン
用途
厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様
パイプ差し込み式
トラスコ品番
230-3742
材質(本体)
スチール
質量(g)
730
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28708376
ETF-125URS-35P
81376550
ETF-125URS,Φ35P
キャスター
ユーエイキャスター
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました