メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28708385
品番
ETF-100RH-35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
35×60
取付高(mm)
128
用途
厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様
パイプ差し込み式
トラスコ品番
230-3737
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
質量(g)
650
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
軸長L(mm)
60
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.05MB)