車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)35×60
取付高(mm)128
材質(車輪)ゴム
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様パイプ差し込み式
トラスコ品番230-3738
型式パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
質量(g)725
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
金具仕上クロムメッキ仕上げ
対辺(mm)21
許容荷重(daN[kgf])50[51.0]
偏心E(mm)31
軸長L(mm)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35