メイン画像

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28708419 品番 ETF-125RHS-35P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)35×60 取付高(mm)154 材質(車輪)ゴム 用途厨房機器やワゴンなどで用として。 仕様パイプ差し込み式 トラスコ品番230-3735 型式パイプ差し込み式 材質(本体)スチール 質量(g)860 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上クロムメッキ仕上げ 対辺(mm)21 許容荷重(daN[kgf])50[51.0] 偏心E(mm)36 軸長L(mm)60 旋回半径R(mm)99 パイプ径d(Φmm)35
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする